Referenties
SMC:AS1201F-U10/32-04
Rubix:05290890
Fabrikant:00247757
EAN:3618030628247

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201F-U10/32-04
Dankzij hun lichte gewicht, compacte formaat en nauwkeurige regeling zijn deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor veel zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met een rechte en een haakse constructie, zodat u de ruimste keuze heeft voor uw unieke toepassing. Borgmoeren worden standaard meegeleverd, evenals een vereenvoudigde montage. De schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elleboog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen