Referenties
Festo:VFOE-LE-T-M5-Q4-P50
Rubix:A0252365
Fabrikant:8095432
EAN:4052568457198

Technische samenvatting
| Type koppeling | m5 (pneumatische aansluiting port 2) |
|---|---|
| Type | vfoe-le-t-m5-q4-p50 (8095432) |
Productdetails : FESTO SMOORVENTIEL VFOE-LE-T-M5-Q4-P50 8095432
Pneumatisch handbediend regelventiel met een werkdrukbereik van 0,2 tot 10 bar. Standaard nominaal debiet 165 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type koppeling | m5 (pneumatische aansluiting port 2) |
| Type | vfoe-le-t-m5-q4-p50 (8095432) |
| Materiaal | pbt |
| Debiet | 5400 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | vfoe-le |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Poortgrootte | 1/4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,55 excl. BTW
/ stuk
€ 6,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen