SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FM-M5-23

AS1201FM-M5 debietbegrenzer

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS1201FM-M5-23
Rubix:05288218
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FM-M5-23
Technische samenvatting
Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typeas-fm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FM-M5-23


Afstelling uitlaat : Afgegeven vloeistof : 10µm gefilterde perslucht, al dan niet gesmeerd Vergrendeling van de afstelknop door borgmoer Temperatuur (omgeving en vloeistof) : 5 tot +60°C.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typeas-fm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8,88 excl. BTW
/ stuk
10,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen