Referenties
SMC:ASR530F-02-08S
Rubix:05288526
Fabrikant:ASR530F-02-08S

Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASR530F-02-08S
ASR/ASQ (PFC/QFC-ventiel) kan het luchtverbruik met 25% verminderen. Het PFC-regelventiel heeft een drukregelaar en een snelheidsregelfunctie, terwijl het QFC-regelventiel een snelle uitlaat en een snelheidsregelfunctie voor cilinders biedt. De ASR/ASQ-serie met snelfittingen (druk-/stroomventiel) kan het luchtverbruik met wel 40% verminderen. Het drukventiel heeft een regelaar met een terugslagklep en een debietbegrenzer. De debietregelaar heeft een uitlaat- en sneltoevoerventiel en een debietbegrenzer.
Energiebesparende debietbegrenzer, asr-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | gas 1/4' mannelijk |
| Type | klep |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,74 excl. BTW
/ stuk
€ 37,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen