SMC SMOORVENTIEL AS1201F-M5-06A
Snelheidsregelaar Serie AS###1F-#A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS1201F-M5-06A
Rubix:05288208
Fabrikant:AS1201F-M5-06A
EAN:3618035548731

Technische samenvatting
| Type koppeling | one‑touch/steekverbinding voor slang ø6 mm; schroefdraadaansluiting m5 x 0,8 |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as1201f-m5-06a |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1201F-M5-06A
Het gebruik van snelheidsregelaars van SMC met ingebouwde one-touch-fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan het lichaam worden gedraaid voor een eenvoudige installatie. Deze stroomregelaars zijn ontworpen om aan de meeste toepassingen te voldoen, en zijn verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 zowel in inch (NPT) als metrisch R(PT) en met leidingmaten van 3,2 mm tot 12 mm buitendiameter (metrisch) en 1/8 tot 1/2 buitendiameter (inch), en met optionele elleboog en universele stijl (meer flexibiliteit) en meter-in en meter-uit.
AS*2/3*1F-A, debietregelaar met terugslagventiel, met steekverbinding, vergrendelbare uitvoering, hoek/universeel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | one‑touch/steekverbinding voor slang ø6 mm; schroefdraadaansluiting m5 x 0,8 |
| Type | smc smoorventiel as1201f-m5-06a |
| Materiaal | messing (chemisch vernikkeld), pbt, roestvrij staal, nbr/hnbr (afdichtingen) |
| Debiet | 6000 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as12 1f-a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden