SMC SMOORVENTIEL AS3002FSG-08

In-line - AS*2FSG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3002FSG-08
Rubix:A0727726
Fabrikant:01525222
SMC SMOORVENTIEL AS3002FSG-08
Technische samenvatting
Type koppelingmetrisch
Typein-line snelheidsregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3002FSG-08


Geschikt voor toepassingen waar kopervrije specificaties vereist zijn. De "-FG"-serie kan ook worden gebruikt in omgevingen waar standaard debietregelaars door reiniging kunnen worden aangetast, zoals in de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de naald te verhogen tot 10. De behuizing en afstelling zijn gemaakt van slagvast wit kunststof voor een strakke uitstraling. Deze serie is ook voorzien van SMC's one-touch-fitting, beschikbaar voor buismaten van 4 mm tot 12 mm OD.

Sterke punten

Roestvrij staal 303 Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 12 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingmetrisch
Typein-line snelheidsregelaar
Materiaalpbt (behuizing a, behuizing b, naald, afstandhouder); roestvrij staal (naaldgeleider, klem); hnbr (u-afdichting); nbr (afdichting, o-ring); pom (kap a, kap b, indicatorwiel); pps (tandwiel)
Serieas-fsg
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,91 excl. BTW
/ stuk
26,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen