Referenties
Pferd Tools:EHT 115-1,0 PSF STEEL
Rubix:23087244
Fabrikant:61730010
EAN:4007220560242




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-1,0 A60 P PSF
Schijfdikte 1,9/1,6/1,0 mm voor snel snijden, comfortabel zonder bramen Schijfdikte 2,4 mm voor universele snijwerkzaamheden Schijfdikte 3,2/3,0 mm voor maximale levensduur en hoge zijdelingse stabiliteit aangepast aan haakse slijpmachines van alle vermogensklassen om de zijdelingse stabiliteit en nauwkeurige aandrijving van de vlaklopende dunne snijschijf van Ø 178 en 230 mm te verhogen, gebruik de klemflenzen SFS 76, pagina 48. Slijpmiddel: Korund A Universeel hardheid P-kwaliteit gereedschap, middelhard met hoge snij-efficiëntie en een goede levensduur.
Sterke punten
Hoge snijprestaties en een goede levensduur.
Toepassingen
Staal. Snijden van platen, profielen en massieve materialen. Toepassingsgebied: Diktes van 1,9/1,6/1,0 mm schijven voor snel, comfortabel en braamvrij snijden. Schijfdikte 2,4 mm voor universele snijtoepassingen. Schijfdikte 3,2/3,0 mm voor optimale levensduur met hoge zijdelingse stabiliteit. Geschikt voor haakse slijpers van alle vermogensklassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | a60 |
| Max. toerental | 80,1 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,43 excl. BTW
/ stuk
€ 1,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden