Referenties
SKF:HMV 56/233983
Rubix:03100716
EAN:7316577025852

Documenten
Productdetails : SKF HMV 56/233983 DICHTINGSSET
Het reserveonderdeel SKF HMV 56/233983 is een O-ringset, metrisch, maat 56
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,44 excl. BTW
/ stuk
€ 109,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
