Referenties
Timken:EC517
Rubix:A0060508
Fabrikant:EC517
EAN:0087796319561

Productdetails : TIMKEN EC 517 EINDDEKSEL
Eindkap voor SNT gesplitste plummerblokhuizen EC517
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | afsluitplaat (eindkap) |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Serie | snt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,86 excl. BTW
/ stuk
€ 15,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
