Referenties
Seeger Orbis:AK50-ARS
Rubix:08930484


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING AK 50 DIN983
Voor assen en boringen hebben ze meerdere lipjes die gelijkmatig over hun omtrek verdeeld zijn. Het contour van de daadwerkelijke ring komt overeen met dat van de Seeger ring DIN 471/472. De hoogte van de lipjes is centrisch begrensd ten opzichte van de as van de as of van de boring. Seeger K-rings zijn zeer geschikt voor verborgen montage. Toepassing: bevestiging van machineonderdelen met grote randafstanden, afschuiningen of afrondingen, bijv. rollagers, voor het afstand houden van leidingen in warmtewisselaars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,5 g |
| Binnendiameter | 45,8 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2 mm |
| Type | ak 50 |
| Norm | DIN 983 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden