Referenties
Fabory:55443.060.001
Rubix:08250440
EAN:8715494043670

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,1 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14,2 mm |
Productdetails : RVS A4 BORGSCHOTELVEER SK TYPE M M6
SK Borgschotelveer type M RVS A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,400 g |
| Binnendiameter | 6,1 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 14,2 mm |
| Type | rvs a4 borgschotelveer sk type m m6 |
| Metrische diameter | M6 |
| Dikte | 2,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,60 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 166,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen