GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 12,5X6,2X0,35
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Zie technische informatieReferenties
Fabory:36303.131.003
Rubix:08913057
EAN:8715492759108

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12,5 mm |
Productdetails : GEFOSF. ST SCHOTELVEERRING D2093C 12,5X6,2X0,35
Schotelveer voor kritische toepassingen type C (licht) DIN 2093 C Verenstaal Gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,24 g |
| Binnendiameter | 6,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 12,5 mm |
| Norm | DIN 2093 |
| Type | gefosf. st schotelveerring d2093c 12,5x6,2x0,35 |
| Metrische diameter | M6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 5,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
6,2 mm
Buitendiameter
12,5 mm
Type
gefosf. st schotelveerring d2093c 12,5x6,2x0,35
Metrische diameter
M6