KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 13 125 ESD
Electronic Super Knips® ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:78 13 125 ESD
Rubix:10162673
EAN:4003773025153






Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 13 125 ESD
De KNIPEX Electronic Super Knips® 78 13 125 precisiezijsnijtang is ontwikkeld voor de meest minutieuze snijwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica.
Kenmerken:
De KNIPEX 78 13 125 is speciaal ontworpen voor hoogprecisietoepassingen en levert zuivere sneden dankzij de geslepen snijkanten zonder facet, die zijn aangescherpt voor ultranauwkeurige snijprestaties, zelfs bij de fijnste draden. De gecontroleerde microsnijkantverstelling verlengt de levensduur van de snijkanten en garandeert blijvend hoogwaardige sneden. De wrijvingsloze openingsveer en de openingsbegrenzing zorgen voor soepel en vermoeidheidsvrij werken. De afschroefbare draadklem voorkomt ongecontroleerd wegspringen van draaduiteinden en verhoogt zo de veiligheid, met name in gevoelige omgevingen zoals elektronische behuizingen. Deze tang is vervaardigd uit luchtgehard roestvrij gereedschapsstaal en voorzien van ergonomische bi-materiaal handgrepen, waardoor meer comfort wordt geboden. Daarnaast is er een ESD-uitvoering beschikbaar, met dissipatieve handgrepen die elektrostatische ontladingen veilig afvoeren.
Specificaties:
• Referentie: 78 13 125 (of 78 13 125 ESD voor de ESD-uitvoering)
• Totale lengte: 125 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
• Beklengte: 9 mm
• Bekdikte bij scharnier: 7,5 mm
• Gewicht: 57 g
• Materiaal: luchtgehard roestvrij gereedschapsstaal
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: ergonomische bi-materiaal bekleding of ESD-handgrepen (dissipatief)
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 1,6 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit harde draad: niet van toepassing
• Snijcapaciteit pianodraad: niet van toepassing
• Hardheid snijkanten: ≥ 54 HRC
Normen:
• Voldoet aan de norm DIN ISO 9654
• ESD-model conform IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5 en SP Method 2472
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in 1882 in Wuppertal (Duitsland) en is een wereldwijd gerenommeerd merk dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hoogprecisiehandgereedschap voor professionals. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Met meer dan 1.000 producten die worden verkocht in meer dan 100 landen en een 100% Duitse productie, biedt KNIPEX betrouwbare oplossingen voor de industrie, elektronica en de bouwsector.
Kenmerken:
De KNIPEX 78 13 125 is speciaal ontworpen voor hoogprecisietoepassingen en levert zuivere sneden dankzij de geslepen snijkanten zonder facet, die zijn aangescherpt voor ultranauwkeurige snijprestaties, zelfs bij de fijnste draden. De gecontroleerde microsnijkantverstelling verlengt de levensduur van de snijkanten en garandeert blijvend hoogwaardige sneden. De wrijvingsloze openingsveer en de openingsbegrenzing zorgen voor soepel en vermoeidheidsvrij werken. De afschroefbare draadklem voorkomt ongecontroleerd wegspringen van draaduiteinden en verhoogt zo de veiligheid, met name in gevoelige omgevingen zoals elektronische behuizingen. Deze tang is vervaardigd uit luchtgehard roestvrij gereedschapsstaal en voorzien van ergonomische bi-materiaal handgrepen, waardoor meer comfort wordt geboden. Daarnaast is er een ESD-uitvoering beschikbaar, met dissipatieve handgrepen die elektrostatische ontladingen veilig afvoeren.
Specificaties:
• Referentie: 78 13 125 (of 78 13 125 ESD voor de ESD-uitvoering)
• Totale lengte: 125 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
• Beklengte: 9 mm
• Bekdikte bij scharnier: 7,5 mm
• Gewicht: 57 g
• Materiaal: luchtgehard roestvrij gereedschapsstaal
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: ergonomische bi-materiaal bekleding of ESD-handgrepen (dissipatief)
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 1,6 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit harde draad: niet van toepassing
• Snijcapaciteit pianodraad: niet van toepassing
• Hardheid snijkanten: ≥ 54 HRC
Normen:
• Voldoet aan de norm DIN ISO 9654
• ESD-model conform IEC TR 61340-5, DIN EN 61340-5 en SP Method 2472
• REACH-conform: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
Merkinformatie:
KNIPEX werd opgericht in 1882 in Wuppertal (Duitsland) en is een wereldwijd gerenommeerd merk dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van hoogprecisiehandgereedschap voor professionals. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit, duurzaamheid en innovatie. Met meer dan 1.000 producten die worden verkocht in meer dan 100 landen en een 100% Duitse productie, biedt KNIPEX betrouwbare oplossingen voor de industrie, elektronica en de bouwsector.
Met draadvanger - geen ongecontroleerd verlies van afgeknipte draaduiteinden. Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC. INOX - gereedschapsstaal. Precisietangen voor ultrafijn snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica. Elektrisch ontladende handgrepen - dissipatief. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Schaarachtige snede met gecontroleerde micro-afwijking van de snijkanten voor het uiterst precieze knippen van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Precisievormige punten knippen draden die op een printplaat rusten vanaf 0.2 mm dia.. Scharnier met roestvrijstalen klinknagel. Uitermate soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. Met tweekleurige tweekomponentengrepen, zwart/grijs. Chirurgisch staal, roestvrij, vacuümgehard
Sterke punten
• Extreem nauwkeurige snede, zelfs bij zeer fijne draden, dankzij snijkanten zonder facet
• Comfortabel en vermoeidheidsvrij werken
• Lange levensduur van de snijkanten door microsnijkantverstelling
• Hogere veiligheid dankzij afschroefbare draadklem
• Hoogwaardige materialen voor betrouwbaarheid, hygiëne en corrosiebestendigheid
• ESD-uitvoering speciaal voor gevoelige elektronische componenten
• Comfortabel en vermoeidheidsvrij werken
• Lange levensduur van de snijkanten door microsnijkantverstelling
• Hogere veiligheid dankzij afschroefbare draadklem
• Hoogwaardige materialen voor betrouwbaarheid, hygiëne en corrosiebestendigheid
• ESD-uitvoering speciaal voor gevoelige elektronische componenten
Toepassingen
De KNIPEX Electronic Super Knips® 78 13 125 (ESD) is ideaal voor radiotechnici, industriële elektriciens, elektronici, mechatronici en andere professionals die werken met gevoelige of miniatuurcomponenten. Deze tang is bijzonder geschikt voor het knippen van draden in elektronische modules, printplaten of kleine mechanismen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x61x46 mm |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Beklengte | 9 mm |
| Lengte | 125 mm |
| Snijcapaciteit | 1,6 mm |
| Gewicht | 57 g |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,00 excl. BTW
/ stuk
€ 27,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen