KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 125 MM

Electronic Super Knips®

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:78 61 125
Rubix:10160096
EAN:4003773035404
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 125 MM
Technische samenvatting
Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte125 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 125 MM


De KNIPEX Electronic Super Knips® 78 61 125 precisiezijsnijtang is ontwikkeld voor de meest minutieuze werkzaamheden en wordt voornamelijk gebruikt in de elektronica en fijnmechanica. Deze lichte, uiterst precieze en duurzame tang garandeert een zuivere en betrouwbare snede, zelfs bij de fijnste draden of glasvezelkabels.

Kenmerken:
De KNIPEX 78 61 125 onderscheidt zich door de scherp geslepen snijkanten zonder facet, die een rechte en moeiteloze snede mogelijk maken. Dankzij de fijne puntbewerking kunnen draden vanaf Ø 0,2 mm vlak worden afgeknipt. Het doorgestoken scharnier met roestvrijstalen klinknagel verlengt de levensduur aanzienlijk. De gecontroleerde microsnijkantverstelling vermindert slijtage en verhoogt de duurzaamheid van het gereedschap. Dit gereedschap is ook voorzien van een wrijvingsloze openingsveer en een openingsbegrenzing, die zorgen voor een optimaal gebruikscomfort. De ergonomische tweecomponentenhandgrepen bieden een uitstekende grip.

Specificaties:
• Referentie: 78 61 125
• Totale lengte: 125 mm
• Kopbreedte: 13,5 mm
• Dikte bij scharnier: 7,5 mm
• Beklengte: 9 mm
• Gewicht: 56 g
• Afwerking: gebruineerd
• Materiaal: speciaal gereedschapsstaal, oliegehard
• Hardheid snijkanten: ca. 64 HRC
• Snijcapaciteit zachte draad: tot Ø 1,6 mm
• Snijcapaciteit halfharde draad: tot Ø 1,2 mm

Normen:
• Conform DIN ISO 9654
• REACH-conform (vrij van SVHC-stoffen)

Merkinformatie:
KNIPEX is een Duitse fabrikant die al meer dan 140 jaar gespecialiseerd is in professionele tangen. Het bedrijf werd opgericht in Wuppertal en ontwerpt en produceert meer dan 1.000 producten die naar meer dan 100 landen worden geëxporteerd. Het merk staat bekend om zijn kwaliteit, precisie en voortdurende innovatie, met als doel de prestaties, duurzaamheid en ergonomie van zijn gereedschap te verbeteren. KNIPEX richt zich op de meest veeleisende professionals in de industrie, ambachtelijke sector en het onderhoud.
Also suitable for cutting glass fibre cables (fibre optics). Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Special tool steel, oil hardened in multiple stages. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Ground, very sharp cutting edges without bevel. Precision shaped tips cut wires resting on a board from 0.2 mm dia.. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. Special tool steel, oil hardened in multiple stages

Sterke punten

• Optimaal werkcomfort dankzij wrijvingsloze openingsveer en ergonomische handgrepen
• Ultranauwkeurige snede door scherp geslepen snijkanten zonder facet
• Ideaal voor zeer fijne draden vanaf Ø 0,2 mm, ook bij vlakke sneden

Toepassingen

De KNIPEX Electronic Super Knips® 78 61 125 is ontworpen voor precisiesnijwerk in de elektronica, telecommunicatie, fijnmechanica en mechatronica. Deze tang is bijzonder geschikt voor het snijden van draden met kleine diameter rechtstreeks op componenten, behuizingen of printplaten, maar ook voor het knippen van glasvezelkabels zoals die worden toegepast bij glasvezeltechniek.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Vorm van de bekkendiagonaal
Beklengte9 mm
Lengte125 mm
Snijcapaciteit1,6 mm
Gewicht56 g
Aangepaste tariefcode82032000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,80 excl. BTW
/ stuk
23,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden