Referenties
Bahco:2460
Rubix:10081455
EAN:7314151063467

Documenten
Productdetails : BAHCO BUITENBORGRINGTANG 120MM 2460
Borgringtangen voor hoefijzervormige, buitenborgringen om assen. Uitvoering: verchroomd, fijn gepolijst. Materiaal: hooggelegeerd staal. Met terugslagveer.
Sterke punten
•Pliers for external horseshoe circlips on shafts
Opening spring
High-performance alloy steel
Chrome finish, fine-polished tips
Opening spring
High-performance alloy steel
Chrome finish, fine-polished tips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 168 g |
| Beklengte | 48 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,87 excl. BTW
/ stuk
€ 54,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
