Referenties
Bahco:2430 GC-200 IP
Rubix:10065602
EAN:7314150102174


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | bankschroef |
|---|---|
| Beklengte | 72 mm |
| Lengte | 200 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO PUNTTANG LANG CR 200MM IP 2430 GC-200 IP
Lange punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. DIN 5745. Uitvoering: verchroomd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Smalle, halfronde, getande bekken. Scherpe snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van zachte materialen zoals koperdraad en Geïsoleerde draad. Spitse bekken voor een goede grip, vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie. IP = Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Vorm van de bekken | bankschroef |
| Beklengte | 72 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 170 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,74 excl. BTW
/ stuk
€ 45,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden