STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1589K
Cable extractor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:74610039
Rubix:10126910
EAN:4018754130931



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KABELEX ONTGRENDELINGS GEREEDSCHAP 1589K
Voor vlakke stekkers, LSK-contacten, bijv. BMW, Mercedes-Benz.
Sterke punten
•For flat plug-in sockets,
SLK contacts (primary),
e. g. BMW, Mercedes-Benz
SLK contacts (primary),
e. g. BMW, Mercedes-Benz
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x31x143 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Gewicht | 45 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,37 excl. BTW
/ stuk
€ 60,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
