FESTO GAFFELKOP SGA-M20X1,5 10769

Gaffel SGA-M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SGA-M20X1,5
Rubix:05104571
Fabrikant:10769
EAN:4052568009083
FESTO GAFFELKOP SGA-M20X1,5 10769
Technische samenvatting
Typestangenslot
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO GAFFELKOP SGA-M20X1,5 10769


Gaffelkop SGA-M20X1,5 met uitwendige schroefdraad, voor zwaaibare bevestiging van de zuigerstang. Grootte=M20x1,5, Radiale afwijking +/-=5 mm, Hoekcompensatie +/-=120 deg, Inbouwpositie=willekeurig, Volgens norm=(* DIN 71752, * ISO 8140)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht925,2 g
Typestangenslot
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,32 excl. BTW
/ stuk
152,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen