ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUJ1401E
Elektrische hydraulische pomp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Enerpac:PUJ1401E
Rubix:A0012860
Fabrikant:PUJ1401E
EAN:0662005126484


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 3800 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | elektrische hydraulische pomp |
Documenten
Productdetails : ENERPAC POMP ELEKTRISCH PUJ1401E
De elektrische over hydraulische pompen uit de PU-serie combineren zuinigheid met hoge prestaties - ideaal voor intermitterend gebruik bij het werken met kleine tot middelgrote cilinders en ander hydraulisch gereedschap. Alle modellen in de serie hebben 2 snelheden voor een hogere productiviteit en worden geleverd met een snoer van 3 m en een bedieningspaneel voor de veiligheid van de gebruiker. De zeer sterke gegoten behuizing met geïntegreerde handgreep beschermt de motor tegen vervuiling en beschadiging in industriële omgevingen. Binnen de PU-serie is er een selectie pompen met verschillende reservoircapaciteiten, klepfuncties en voltages.
Sterke punten
•De Economy-pomp is het meest geschikt voor het aandrijven van kleine tot middelgrote cilinders of hydraulisch gereedschap. Het lichtgewicht en compacte ontwerp maakt hem ideaal voor toepassingen waarbij de pomp gemakkelijk moet kunnen worden vervoerd. De universele motor werkt goed op lange verlengsnoeren of generatoraangedreven elektrische voedingen.
Handmatige kleppen zorgen voor het vooruit- en terugtrekken van gereedschap
Verkrijgbaar met 3- en 4-wegkleppen voor enkel- of dubbelwerkende cilinders
3 m snoer met hangende bediening regelt de werking van de motor.
Lichtgewicht en compact ontwerp: 11,8 tot 18,6 kg
Grote, gemakkelijk te dragen handgreep voor maximale draagbaarheid
Twee snelheden verkorten de cyclustijden voor een hogere productiviteit
230 VAC 50/60-cyclus universele motor werkt ook bij slechte spanningsvoorziening
24 VAC afstandsbediening voor de motor, 3 m lang voor de veiligheid van de gebruiker
Start onder volledige belasting
Zeer sterke gegoten kap, met geïntegreerde handgreep, beschermt de motor tegen vervuiling en beschadiging
Ontworpen voor intermitterend gebruik.
Handmatige kleppen zorgen voor het vooruit- en terugtrekken van gereedschap
Verkrijgbaar met 3- en 4-wegkleppen voor enkel- of dubbelwerkende cilinders
3 m snoer met hangende bediening regelt de werking van de motor.
Lichtgewicht en compact ontwerp: 11,8 tot 18,6 kg
Grote, gemakkelijk te dragen handgreep voor maximale draagbaarheid
Twee snelheden verkorten de cyclustijden voor een hogere productiviteit
230 VAC 50/60-cyclus universele motor werkt ook bij slechte spanningsvoorziening
24 VAC afstandsbediening voor de motor, 3 m lang voor de veiligheid van de gebruiker
Start onder volledige belasting
Zeer sterke gegoten kap, met geïntegreerde handgreep, beschermt de motor tegen vervuiling en beschadiging
Ontworpen voor intermitterend gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 3800 cm³ |
| Nominale druk | 700 bar |
| Type | elektrische hydraulische pomp |
| Gewicht | 18,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84135020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.562,25 excl. BTW
/ stuk
€ 5.520,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen