Referenties
Grundfos:MDV.65.80.40.2.51D, tank 400 ltr.
Rubix:A0113027
Fabrikant:96102278
EAN:5700396655994


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 450000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos multilift mdv.65.80.40.2.51d/400 |
Productdetails : GRUNDFOS POMP MDV.65.80.40.2.51D, tank 400 ltr.
Compacte Grundfos Multilift MDV afvalwateropvoerinstallatie met twee horizontale vortexpompen en een 450 l verzamel-/tankvolume. Bestemd voor continu bedrijf bij vloeistoftemperaturen tot 40 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 450000 cm³ |
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos multilift mdv.65.80.40.2.51d/400 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
| Materiaal | gietijzer (gg20/en-jl1030) behuizing; reservoir: polyethyleen (pe) |
| Gewicht | 320 kg |
| Max. toerental | 2925 rpm |
| Serie | multilift |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19.481,84 excl. BTW
/ stuk
€ 23.573,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen