Referenties
Grundfos:CMBE 5-62 I-U-C-C-G-B
Rubix:A0107506
Fabrikant:98652435
EAN:5711498951426


Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 2000 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos cmbe 5-62 i-u-c-c-g-b 1x200-240v 50/60 hz |
Productdetails : GRUNDFOS POMP Hydro CMBE 5-62 GNL 1x200-240V 50/60Hz
Grundfos CMBE 5-62 I-U-C-C-G-B drukverhogingspomp met geïntegreerde snelheidsregeling voor constante waterdruk. 1x200–240V, 50/60Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 2000 cm³ |
| Nominale druk | 10 bar |
| Type | grundfos cmbe 5-62 i-u-c-c-g-b 1x200-240v 50/60 hz |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Materiaal | rvs (aisi 304 / en 1.4301) en epdm |
| Gewicht | 21,7 kg |
| Max. toerental | 4000 rpm |
| Serie | cmbe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.213,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3.888,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen