ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/150-CH-C17
ELESA+GANTER BEUGELGREEP KUNSTSTOF M.443/150-CH-C17
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:M.443/150-CH-C17
Rubix:A0155130
Fabrikant:201514707
EAN:8055007807710

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/150-CH-C17
De M.443 kunststof beugelgreep is één van de meest toegepaste beugelgrepen in de maakindustrie. De M.443 beugelgrepen zijn uitvoerig getest en voldoen aan de erg hoge standaarden die Elesa aan haar producten toeschrijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal/afwerking | technopolymeer |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,81 excl. BTW
/ stuk
€ 5,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
