Referenties
Elesa+Ganter:M.443/180-EH-6
Rubix:A0155129
Fabrikant:37198
EAN:4045525520271



Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP M.443/180-EH-6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 54 g |
| Lengte | 172 mm |
| Materiaal/afwerking | technopolymeer |
| Diameter | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,39 excl. BTW
/ stuk
€ 6,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
