SMC SMOORVENTIEL AS3201FG-03-12SA

Elleboog - AS*2*1FG-A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS3201FG-03-12SA
Rubix:A0725975
Fabrikant:AS3201FG-03-12SA
SMC SMOORVENTIEL AS3201FG-03-12SA
Technische samenvatting
Typesmc smoorventiel as3201fg-03-12sa
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS3201FG-03-12SA


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

Roestvrij staal 303 Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisdiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc smoorventiel as3201fg-03-12sa
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,75 excl. BTW
/ stuk
29,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen