Referenties
SMC:AS1201FS-M5-23
Rubix:05276714
EAN:3618035548137

Technische samenvatting
| Type koppeling | m5×0,8 (afdichtingsring) |
|---|---|
| Type | smc snelheidsregelventiel as1201fs-m5-23 |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS1201FS-M5-23
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 23 (ø3.2)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None
•Applicable Tubing O.D.: Ø 2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.
Clean Series: None
Body Size: 1 (M5 x 0.8, 10-32UNF)
Type: 2 (Elbow)
Control Type: 0 (Meter-out)
Indicator Direction: 0°
Thread: R (or None)
Port Size: M5 (M5 x 0.8)
Width Across Flats: 9 mm (or None
Tubing: 23 (ø3.2)
Seal: w/o Sealant
Made to Order: None
Sterke punten
Gebogen snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudige onderscheiding tussen inlaat- (blauwe hendel) en uitlaatventiel (grijze hendel)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | m5×0,8 (afdichtingsring) |
| Type | smc snelheidsregelventiel as1201fs-m5-23 |
| Materiaal | messing (chemisch vernikkeld) |
| Debiet | 6600 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-fs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,22 excl. BTW
/ stuk
€ 13,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen