SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS4201FG-04-10SA
Elleboog - AS*2*1FG-A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS4201FG-04-10SA
Rubix:A0728270
Fabrikant:AS4201FG-04-10SA

Technische samenvatting
| Type koppeling | r |
|---|---|
| Type | snelheidsregelaar van het elleboogtype |
Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS4201FG-04-10SA
Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
Sterke punten
Roestvrij staal 303 Aansluitmaat: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Toepasselijke buisdiameter: Ø 2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | r |
| Type | snelheidsregelaar van het elleboogtype |
| Materiaal | pbt (behuizing a); roestvrij staal (behuizing b, naaldgeleider); pom (knop); pbt (naald); hnbr (u-afdichting); nbr (o-ring, afdichting); nbr/roestvrij staal (pakking) |
| Serie | as-fg |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,10 excl. BTW
/ stuk
€ 48,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen