SMC SMOORVENTIEL AS2002FS-04A

Met compacte indicator, in-line – AS*2FS-A

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2002FS-04A
Rubix:A0725980
Fabrikant:AS2002FS-04A
SMC SMOORVENTIEL AS2002FS-04A
Technische samenvatting
Type koppelingone-touch-koppelingen (directe aansluiting, snelinsteek)
Typecompacte snelheidsregelaar met indicator, in-line type (debietregelaar)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2002FS-04A


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om het lichaam te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.

Sterke punten

Toepasselijke buisdiameter: Ø 3,2 tot Ø 6 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/4" Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingone-touch-koppelingen (directe aansluiting, snelinsteek)
Typecompacte snelheidsregelaar met indicator, in-line type (debietregelaar)
Materiaalmessing (chemisch nikkelen / electroless)
Debiet5760 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas-fsa
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,03 excl. BTW
/ stuk
20,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen