FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-15H 177708

Insteekschroefkoppeling CQ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CQ-1/2-15H
Rubix:06145244
Fabrikant:177708
EAN:4052568038571
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-15H 177708
Technische samenvatting
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING CQ-1/2-15H 177708


Insteekschroefkoppeling CQ-1/2-15H voor een hoog debiet. Nominale diameter=10 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15 g
Materiaalpom (behuizing);nbr (afdichting);pom (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 1/2
Aansluiting 215
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode39174000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,74 excl. BTW
/ stuk
6,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen