Referenties
SMC:KQB2W12-02S
Rubix:05285060
Fabrikant:KQB2W12-02S
EAN:3618036032628

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604 chemisch vernikkeld (connectorbehuizing); roestvrij staal 316 (elleboogbehuizing); fkm (afdichting) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2W12-02S
De compacte en lichtgewicht KQB2-koppeling met één druk op de knop maakt standaard gebruik van nikkelgeplateerde messing onderdelen. De maximale bedrijfstemperatuur is 150 °C. KQB2-koppelingen kunnen worden gebruikt met vloeistoffen en in omgevingen met grote temperatuurschommelingen. Het aantal configuratievarianten is uitgebreid tot 17 modellen. Toepasselijke buismaten zijn +3,2 tot +16 en 1/8" tot 1/2". De serie KQB2 is verkrijgbaar met M-, R-, Rc-, UNF-, NPT- of G-aansluitdraden.
Sterke punten
•Compact en lichtgewicht
Vetvrij
Geschikt voor slangmateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefine
Chemisch vernikkeld
Vetvrij
Geschikt voor slangmateriaal: FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan, polyolefine
Chemisch vernikkeld
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | c3604 chemisch vernikkeld (connectorbehuizing); roestvrij staal 316 (elleboogbehuizing); fkm (afdichting) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,00 excl. BTW
/ stuk
€ 13,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen