SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-M5G

Elleboogfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L06-M5G
Rubix:A0260527
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-M5G

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-M5G


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan slangen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van slangen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 2m5x0,8
Maximumtemperatuur60 °C
€ 17,06 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 20,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen