SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-U02N-X35

Elleboogfitting

Zie technische informatie

Referenties

SMC:KQ2L06-U02N-X35
Rubix:A0264524
Fabrikant:01052362

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L06-U02N-X35


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Dankzij de ontgrendelingsring kan de slang eenvoudig worden verwijderd zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Toepassingen

Zowel vacuüm als overdruk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
€ 37,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen