Kegellager Timken LM613410, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 15.875 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM613410
Rubix:03385276
Fabrikant:100101050
EAN:0053893652191
TIMKEN LM 613410 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 613410 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)117,6x117,6x31,8 mm
Gewicht verpakking240,0 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte15,875 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Serielm613400
Totale breedte lager22,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r130000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101000 N
€ 68,65 excl. BTW
/ stuk
€ 83,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen