Kegellager Timken 02872-90029, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 28.702 mm | Breedte: 47.752 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:02872-90029
Rubix:03320048
EAN:0053893160887


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 28,702 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 47,752 mm |
Productdetails : TIMKEN 02872-90029 KEGELLAGER ASSY
Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken 02872-90029 is een dubbele cup kegelrollenlagereinheid voor hoge radiale en axiale belasting. De configuratie biedt een brede effectieve lagerverdeling en is geschikt voor toepassingen met omkerkrachten en shock/vibratie.
Sterke punten
Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.
Toepassingen
Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 22,225x54,61x54,61 mm |
| Logistiek gewicht | 324 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,924x71,374x71,374 mm |
| Binnendiameter | 28,702 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 47,752 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 2800 t |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 47,752 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 74900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 65700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,04 excl. BTW
/ stuk
€ 578,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen