Kegellager Timken 615/612, Buitendiameter: 120.65 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:615/612
Rubix:03324001
EAN:0053893869599
TIMKEN 615/612 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 615/612 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken 615/612 kegellager (TS) enkelrijig met boring 44,45 mm, buitendiameter 120,65 mm en breedte 41,275 mm. Statisch 244000 N, dynamisch 207000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,4 kg
Serie615
Materiaalstamped steel
Kokerstaal
Totale breedte lager41,275 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r244000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr207000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 338,34 excl. BTW
/ stuk
€ 409,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.