Kegellager Timken M 348449/M348410, Buitendiameter: 346.075 mm | Binnendiameter: 247.65 mm | Breedte: 63.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M 348449/M348410
Rubix:03328881
EAN:0053893753973




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 247,65 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 346,075 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
Productdetails : TIMKEN M 348449/M 348410 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TS M348449/M348410 met 247,65 mm boring, 346,075 mm buitendiameter en 63,5 mm breedte. Hoge statische en dynamische radiale draagkracht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 247,65 mm |
| Buitendiameter | 346,075 mm |
| Breedte | 63,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 17,6 kg |
| Serie | m348400 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 63,5 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1620000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 850000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.975,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4.810,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen