Kegellager Timken 36690-90023, Buitendiameter: 193.675 mm | Binnendiameter: 146.05 mm | Breedte: 65.082 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:36690-90023
Rubix:03383121
EAN:0053893272306
TIMKEN 36690-90023 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,675 mm
Breedte65,082 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 36690-90023 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,085x193,675x193,675 mm
Logistiek gewicht5013 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x203,2x203,2 mm
Binnendiameter146,05 mm
Buitendiameter193,675 mm
Breedte65,082 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht5,22 kg
Serie36600
Kokerstaal
Totale breedte lager65,082 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r788225 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr50900 N
Aangepaste tariefcode84822000
2.001,31 excl. BTW
/ stuk
2.421,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.