Kegellager Timken HM 231132/HM231110, Buitendiameter: 236.538 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 231132/HM231110
Rubix:03326799
EAN:0053893780726
TIMKEN HM 231132/HM 231110 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter236,538 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 231132/HM 231110 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager HM231132/HM231110 (type TS). Power-dense constructie met geoptimaliseerde interne geometrie voor lange levensduur bij zware belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter236,538 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,9 kg
Seriets
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r932000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr597000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 2.246,99 excl. BTW
/ stuk
€ 2.718,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen