Kegellager Timken 88126, Buitendiameter: 320.675 mm | Binnendiameter: 228.6 mm | Breedte: 33.338 mm

Conische rollagerbeker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:88126
Rubix:03325225
Fabrikant:100071227
EAN:0053893428703
TIMKEN 88126 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 88126 CUP


Enkelrijige conische rollagers zijn het meest eenvoudige en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenovergestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende conus (binnenring/kooi/rollagers).

Sterke punten

Enkel conus. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollagers op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooi met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)33,338x320,675x320,675 mm
Logistiek gewicht2784 g
Afmeting verpakking (D x B x H)342,9x342,9x50,8 mm
Gewicht verpakking2784,2 g
Binnendiameter228,6 mm
Buitendiameter320,675 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht9,3 kg
Serie88000
Totale breedte lager50,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r821000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr143000 N
€ 1.310,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.586,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen