Kegellager Timken 56418/56650, Buitendiameter: 165.1 mm | Binnendiameter: 106.363 mm | Breedte: 36.513 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:56418/56650
Rubix:03323686
EAN:0053893780023
TIMKEN 56418/56650 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter106,363 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 56418/56650 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken kegellager eenrijig 56418/56650 met boring 106,363 mm, OD 165,1 mm en breedte 36,513 mm. Hoge statische en dynamische belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter106,363 mm
Buitendiameter165,1 mm
Breedte36,513 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,7 kg
Serie56000
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r355000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr226000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 293,69 excl. BTW
/ stuk
€ 355,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen