Groefkogellager NSK 6207, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Enkelrijig diepgroefkogellager met borggroef Staal Open

Zie technische informatie

Referenties

NSK:6207
Rubix:03480527
Fabrikant:6207 N
EAN:0029176014604
NSK 6207 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 6207 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn eenvoudig van ontwerp, niet-ontkoppelbaar, geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden en robuust in gebruik, waarbij ze weinig onderhoud vergen. Enkelrijige diepgroefkogellagers hebben diepe, ononderbroken loopbanen. Deze loopbanen sluiten nauw aan bij de kogels, waardoor de lagers radiale belastingen en axiale belastingen in beide richtingen kunnen opnemen. Enkelrijige diepgroefkogellagers met een borggroef kunnen het ontwerp van een opstelling vereenvoudigen omdat de lagers axiaal in het huis kunnen worden gepositioneerd met een borgring. Dit bespaart ruimte en kan de montagetijd aanzienlijk verkorten. De bijbehorende borgringen kunnen afzonderlijk worden geleverd (achtervoegsel N) of op het lager worden gemonteerd (achtervoegsel NR). Enkelrijige diepgroefkogellagers zijn verkrijgbaar open of afgedekt (met afdichtingen of afschermingen).
Overzicht

Dit enkelrijige diepgroefkogellager van SNR is ontworpen voor toepassingen met radiale belasting. Het heeft een geperste stalen kooi, is bestemd voor open uitvoeringen en heeft een interne spelingklasse CN. De constructie biedt hoge dynamische en statische draagvermogens en bereikt daarbij hoge rotatiesnelheden. Typische afmetingen: 35 mm boring, 72 mm buitendiameter en 17 mm breedte. Dit enkelrijige diepgroefkogellager van SNR heeft een boring van 35 mm en een buitendiameter van 72 mm. Het is ontworpen voor radiale belastingen en draait tot 16000 omwentelingen per minuut. Het lager heeft een geperste stalen kooi met een open uitvoering, wat eenvoudige inspectie en onderhoud mogelijk maakt. Met interne speling CN is het geschikt voor standaard bedrijfsomstandigheden in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Hoge toelaatbare snelheid maakt gebruik mogelijk in toepassingen met grote rotatiesnelheden
  • Hoog dynamisch draagvermogen ondersteunt veeleisende bedrijfsomgevingen met minimale slijtage
  • Interne speling CN neemt kleine asuitlijningsfouten op en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Open uitvoering bevordert efficiënte warmteafvoer en vergemakkelijkt smeeronderhoud
  • Geperste stalen kooi zorgt voor betrouwbare kogelleiding en verlengt de levensduur van het lager onder dynamische belastingen
Toepassing & Gebruik
  • Compatibel met pompsystemen die matige axiale en radiale belastingen moeten verwerken
  • Wordt gebruikt in elektromotoren die stabiele prestaties bij hoge toerentallen vereisen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62 (metric light series)
Materiaalhoog-koolstof chroomstaal (lagerstaal, vacuüm-ontgast)
Kokerstaal
Referentietoerental11000 rpm
Grenstoerental13000 rpm
Nauwkeurigheidp0 (normal / abec 1)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28200 N
Gewicht0,284 kg
€ 15,31 excl. BTW
/ stuk
€ 18,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden