Groefkogellager NTN 6210LLUCM/5K, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 50 mm
Enkelrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, wrijvende afdichtingen aan beide zijden
Zie technische informatieReferenties
NTN:6210LLUCM/5K
Rubix:03131764
EAN:4547359004786



Productdetails : NTN 6210 LLU/CM/5K KOGELLAGER
Het enkelrijig diepgroefkogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar over een groot dimensioneel bereik en is beschikbaar in een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afschermringen of lipafdichtingen, aanwezigheid van een borgsegment, verschillende spelingwaarden, meerdere typen kooien...
Sterke punten
Hoogtechnologische producten voortgekomen uit R&D en geavanceerd ontwerp.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende oplossing op de markt.
Van miniatuur tot reus.
Toepassingen
Landbouwtoepassingen, toepassingen die onderhevig zijn aan sterke vervuiling...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cm |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,43 excl. BTW
/ stuk
€ 19,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen