Groefkogellager NTN 6832LLU/2AS, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 160 mm
Kogellager
Zie technische informatieReferenties
NTN:6832LLU/2AS
Rubix:A0872041
EAN:4547359414578



Productdetails : NTN 6832 LLU/2AS = 61832 LLU/2AS KOGELLAGER
Het eenrijige groefkogellager is het populairste lager. Het is verkrijgbaar in een groot aantal afmetingen en met een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met afbuigingen of pakkingen, aanwezigheid van een borgring, verschillende spelingen, verschillende soorten kooien, enz.
Toepassingen
Agrarische toepassingen, toepassingen die onderhevig zijn aan zware...
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 437,79 excl. BTW
/ stuk
€ 529,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen