FACOM SCHROEFBITSET 1/4" EP102T.J3 (SET=3ST)
EP10T - Set van 3 High Perf' bits serie 1 - 25 mm
Zie technische informatieReferenties
Facom:EP102T.J3
Rubix:10100443
EAN:3148518193153

Productdetails : FACOM SCHROEFBITSET 1/4" EP102T.J3 (SET=3ST)
Deze Facom Phillips® High Perf' bits zijn ontworpen voor intensief handmatig schroeven. Ze beschikken over een 1/4" aandrijving (6,35 mm), een lengte van 25 mm en zijn verkrijgbaar in PH1, PH2 en PH3. Elke referentie wordt geleverd in een blisterverpakking met drie identieke bits.
Kenmerken:
De referenties EP101T.J3, EP102T.J3 en EP103T.J3 komen overeen met respectievelijk de Phillips®-profielen PH1, PH2 en PH3. De verpakking met drie identieke bits maakt gericht aanvullen mogelijk: een bestaande bitset kan worden aangevuld zonder een volledige set opnieuw aan te schaffen. Dankzij de 1/4" aandrijving (6,35 mm) zijn de bits compatibel met bithouderschroevendraaiers, bithouderdoppen en elektrische schroefmachines. De lengte van 25 mm zorgt voor een stabiele grip en een nauwkeurige krachtoverbrenging, ook bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Beschikbare profielen: PH1 (EP101T.J3) / PH2 (EP102T.J3) / PH3 (EP103T.J3)
• Lengte: 25 mm
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm)
• Verpakking: 3 bits per kunststofblister
• Gebruik: handmatig schroeven
• Compatibiliteit: bithouderschroevendraaiers, bithouderdoppen en elektrische schroefmachines
Normen:
• ISO 1173: norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor bits vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen bits en bithouders waarborgt.
• ISO 2351-2: norm die de dimensionele eisen voor Phillips®-bits bepaalt en de compatibiliteit met de overeenkomstige schroefkoppen verzekert.
• ISO 2351-3: norm die de dimensionele toleranties van bits met 1/4" aandrijving vastlegt.
Kenmerken:
De referenties EP101T.J3, EP102T.J3 en EP103T.J3 komen overeen met respectievelijk de Phillips®-profielen PH1, PH2 en PH3. De verpakking met drie identieke bits maakt gericht aanvullen mogelijk: een bestaande bitset kan worden aangevuld zonder een volledige set opnieuw aan te schaffen. Dankzij de 1/4" aandrijving (6,35 mm) zijn de bits compatibel met bithouderschroevendraaiers, bithouderdoppen en elektrische schroefmachines. De lengte van 25 mm zorgt voor een stabiele grip en een nauwkeurige krachtoverbrenging, ook bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Beschikbare profielen: PH1 (EP101T.J3) / PH2 (EP102T.J3) / PH3 (EP103T.J3)
• Lengte: 25 mm
• Aandrijving: 1/4" (6,35 mm)
• Verpakking: 3 bits per kunststofblister
• Gebruik: handmatig schroeven
• Compatibiliteit: bithouderschroevendraaiers, bithouderdoppen en elektrische schroefmachines
Normen:
• ISO 1173: norm die de vormen en afmetingen van aandrijvingen voor bits vastlegt en de uitwisselbaarheid tussen bits en bithouders waarborgt.
• ISO 2351-2: norm die de dimensionele eisen voor Phillips®-bits bepaalt en de compatibiliteit met de overeenkomstige schroefkoppen verzekert.
• ISO 2351-3: norm die de dimensionele toleranties van bits met 1/4" aandrijving vastlegt.
Sterke punten
• Verpakking met drie identieke bits maakt onmiddellijke vervanging mogelijk.
• Compatibel met alle gangbare bithouders met 1/4" aandrijving.
• Gericht aanvullen van een bestaande bitset zonder onnodige aankoop van andere maten.
• Compatibel met alle gangbare bithouders met 1/4" aandrijving.
• Gericht aanvullen van een bestaande bitset zonder onnodige aankoop van andere maten.
Toepassingen
Deze Facom Phillips® High Perf' bits zijn bijzonder geschikt voor het aanvullen van bitsets in werkplaatsen, wanneer specifieke profielen versleten of verloren zijn gegaan. Dankzij de beschikbaarheid van PH1, PH2 en PH3 wordt het merendeel van de courante Phillips®-schroeven afgedekt.
Toepassingen zijn onder meer montage van mechanische en elektrische componenten, onderhoud van industriële installaties, installatie van elektronische apparatuur, industriële houtbewerking en montage van beslag. Op werkposten met een hoog schroefvolume zijn ze geschikt voor gebruik met elektrische schroefmachines, terwijl handmatig gebruik even goed mogelijk blijft.
Toepassingen zijn onder meer montage van mechanische en elektrische componenten, onderhoud van industriële installaties, installatie van elektronische apparatuur, industriële houtbewerking en montage van beslag. Op werkposten met een hoog schroefvolume zijn ze geschikt voor gebruik met elektrische schroefmachines, terwijl handmatig gebruik even goed mogelijk blijft.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85x50x15 mm |
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Aantal elementen | 3 |
| Afdruk | phillips (ph) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,24 excl. BTW
/ set
€ 3,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen