BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO PH2 BE-8602

ERGO™ schroevendraaiers met driecomponentenhandgreep

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8602
Rubix:10090697
EAN:7314151838713
BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO PH2 BE-8602
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER STUBBY ERGO PH2 BE-8602


De Bahco ERGO™ Phillips schroevendraaier met korte handgreep is ontworpen om kracht en comfort te bieden in krappe ruimtes. Deze compacte, nauwkeurige en duurzame mini-schroevendraaier combineert geavanceerde ergonomie met verhoogde weerstand.

Kenmerken:
Deze ergonomische “stubby-type” schroevendraaier is speciaal ontwikkeld om toegang te bieden tot smalle zones waar een standaardgereedschap moeilijk te hanteren is. De driecomponentenhandgreep met rubber en ribbeloppervlak zorgt voor een stevige en comfortabele grip, zelfs bij langdurig gebruik. De gefosfateerde punt garandeert optimale grip op Phillips® schroeven en vermindert het risico op wegglijden. Het antislip, afgeplatte deel van de handgreep voorkomt wegrollen, terwijl het geïntegreerde ophanggat het opbergen vergemakkelijkt. Het wetenschappelijk ontwikkelde ERGO™-ontwerp zorgt voor een maximale krachtoverdracht met minimale inspanning.

Specificaties:
• Referenties: BE-8601 (PH1), BE-8602 (PH2)
• Klinglengte: 25 mm
• Klingdiameter: 5 mm (BE-8601), 6 mm (BE-8602)
• Handgreepdiameter: 36 mm
• Handgreephoogte: 58 mm
• Totale lengte: 83 mm
• Gewicht: ca. 40 g
• Kling van hoogwaardig gelegeerd staal, verchroomd en gehard
• Gefosfateerde punt
• Ergonomische handgreep

Normen:
De ERGO™ Phillips “stubby-type” schroevendraaier voldoet aan ISO 8764, die compatibiliteit met Phillips® schroeven en betrouwbare prestaties garandeert. Hij voldoet ook aan de norm DIN 5260, die de prestatieniveaus en veiligheidsvereisten voor handschroevendraaiers definieert.
Walter Titex

Sterke punten

• ERGO™-ergonomie vermindert vermoeidheid en optimaliseert de krachtoverdracht
• Kort en compact formaat, ideaal voor werken in krappe ruimtes
• Gefosfateerde punt voor nauwkeurigheid en minder slijtage
• Driecomponentenhandgreep met geprofileerd oppervlak, bekroond met de Red Dot Design Award
• Lange levensduur dankzij de geharde, verchroomde kling van hoogwaardig gelegeerd staal

Toepassingen

Deze compacte Phillips ERGO™ schroevendraaier is ontworpen voor onderhouds-, elektrische, montage- en mechanische werkzaamheden. Dankzij het verkorte formaat is hij ideaal voor gebruik in beperkte ruimtes zoals schakelkasten, technische behuizingen en motoren. Deze mini-schroevendraaier is ook geschikt voor werkplaatsen en snelle interventies waarbij compact, duurzaam en betrouwbaar gereedschap vereist is. Dit product is ideaal voor vaklieden, onderhoudstechnici en installateurs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht40 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte25 mm
Lengte83 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82054000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,05 excl. BTW
/ stuk
7,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden