MILWAUKEE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIER SL & PH SET (7 DELIG)

Milwaukee foam inlay schroevendraaier sl & ph set (7 delig)

Zie technische informatie
Referenties
Milwaukee:4932492394
Rubix:A0878908
Fabrikant:4932492394
EAN:4058546417611
MILWAUKEE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIER SL & PH SET (7 DELIG)
Technische samenvatting
Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdruksl 0,5 x 3,0 x 75; sl 0,8 x 4,0 x 100; sl 1,0 x 5,5 x 125; sl 1,2 x 6,5 x 125; ph0 x 75; ph1 x 100; ph2 x 125
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE FOAM INLAY SCHROEVENDRAAIER SL & PH SET (7 DELIG)


Comfortable Tri-Lobe handle optimized for maximum user comfort and high torque applications. Hardened magnetic tips for maximum durability and fastener retention. Wrench ready shank allows extra leverage to be applied. Anti-roll, 3 sided collar on the handle. SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125. Fits the TOOLGUARD™ range.
Milwaukee foam inlay schroevendraaierset met Tri-Lobe handgreep voor SL- en PH-schroeven. Inclusief 7 bits in o.a. 75 en 125 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdruksl 0,5 x 3,0 x 75; sl 0,8 x 4,0 x 100; sl 1,0 x 5,5 x 125; sl 1,2 x 6,5 x 125; ph0 x 75; ph1 x 100; ph2 x 125
Blad lengte125 mm
Lengte125 mm
Afwerkinggehard
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,90 excl. BTW
/ stuk
76,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen