BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 12MM BE-8880

Schroevendraaier BE-8865

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8880
Rubix:10090630
EAN:7314150010899
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 12MM BE-8880

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk2,00mm
Blad lengte200 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 12MM BE-8880


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 2380/DIN 5264. Met zeskant kling en extra gedeelte voor gebruik van een steeksleutel.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht290 g
Afdrukplat
Grootte afdruk2,00mm
Blad lengte200 mm
Lengte361 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82054000
€ 21,40 excl. BTW
/ stuk
€ 25,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen