BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T45 BE-8945
ERGO™ TORX®-schroevendraaiers met rubberen handgreep en dubbele handgreep T4-T45
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:BE-8945
Rubix:10086958
EAN:7314151838782

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO T45 BE-8945
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd.
Sterke punten
Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Anti-roll flat face on handle|Flat face to prevent rolling away
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t45 |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 311 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,13 excl. BTW
/ stuk
€ 11,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen