Referenties
Stanley:0-65-478
Rubix:10132968
EAN:3253560654788





Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER STANDAARD 2,5X75 MM 0-65-478
Handles are moulded directly to the bar for durability. High grade steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage.
Anti-slip soft grip handles with mix of smooth and textured panels provide excellent comfort and grip.
Large diameter handles offer extra torque for driving screws. Smooth domed end for spinning action, speed and comfort.
Colour coded ends for identification.
Anti-slip soft grip handles with mix of smooth and textured panels provide excellent comfort and grip.
Large diameter handles offer extra torque for driving screws. Smooth domed end for spinning action, speed and comfort.
Colour coded ends for identification.
Sterke punten
• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode ROOD - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode ROOD - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x20x238 mm |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 2,5 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 75 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,63 excl. BTW
/ stuk
€ 5,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen