FACOM SCHROEVENDRAAIERS AT.J8PB (SET=8ST)

FACOM Protwist schroevendraaiersets

Zie technische informatie
Referenties
Facom:AT.J8PB
Rubix:10109978
EAN:3662424094699
FACOM SCHROEVENDRAAIERS AT.J8PB (SET=8ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Afdrukmeervoudige opdruk
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIERS AT.J8PB (SET=8ST)


De Facom Protwist® AT.J schroevendraaierset is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van professionals in onderhoud, mechanica en industriële assemblage. Deze schroevendraaiers combineren robuustheid, precisie en ergonomie en leveren duurzame prestaties in de meest veeleisende omgevingen.

Kenmerken:
Elke schroevendraaier in de AT.J set ondergaat een inline warmtebehandeling die de levensduur van het gereedschap met 50% verlengt en de mechanische sterkte verdubbelt. Het lemmet is voorzien van een drielaagse coating (zink-nikkel-chroom), wat resulteert in een viervoudige corrosiebestendigheid. Het ergonomische Soft Grip-handvat, bestand tegen chemicaliën, garandeert een comfortabele en veilige grip. De lasergravure zorgt voor een blijvende markering, terwijl de digitale bewerking van de afdrukken de afstelling met de schroef optimaliseert, waardoor de koppeloverdracht wordt verbeterd en slijtage wordt verminderd.

Specificaties:
• Type: Protwist® schroevendraaiersets
• Samenstelling: set van 8 stuks
• Warmtebehandeling: inline (+50% levensduur)
• Mechanische sterkte: +100%
• Lemmet: tri-coating zink-nikkel-chroom
• Corrosiebestendigheid: x4
• Handvat: ergonomisch Soft Grip
• Chemische bestendigheid: ja
• Markering: slijtvaste lasergravure
• Bewerkingsmethode: digitalisering van afdrukken
• Nettogewicht: 0,891 kg

Merkinformatie:
Facom ontwerpt en produceert sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegsector tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie.

Sterke punten

• 50% langere levensduur dankzij thermische behandeling
• Dubbele mechanische sterkte voor intensief gebruik
• Vier keer hogere corrosiebestendigheid
• Ergonomisch Soft Grip-handvat voor optimaal comfort
• Bestand tegen chemicaliën
• Duurzame lasergravure
• Digitale bewerking voor een perfecte aanpassing aan de schroef

Toepassingen

Deze schroevendraaierset is ideaal voor uiteenlopende professionele sectoren. Hij is bijzonder geschikt voor onderhoudstechnici, monteurs, industriële assembleurs en reparateurs. Of het nu in de werkplaats is of bij interventies op locatie, deze schroevendraaiers voldoen aan de eisen van professionals die betrouwbaarheid, prestaties en precisie nodig hebben. Ze zijn perfect voor repetitieve schroeftoepassingen waarbij een optimale krachtoverdracht en een lange levensduur van het gereedschap vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen8
Afdrukmeervoudige opdruk
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,00 excl. BTW
/ set
52,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden