FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-32-300-2.5P 8022571

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESBF-LS-32-300-2.5P
Rubix:05124198
Fabrikant:8022571
EAN:4052568278274
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-32-300-2.5P 8022571

Technische samenvatting

Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-32-300-2.5P 8022571


elektrische cilinder ESBF-LS-32-300-2.5P Met loodschroef, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 300 mm, grootte = 32, Slag = 300 mm, draad van zuigerstang = M10 x 1,25 omkeerspeling = 100 µm
Electric cylinder ESBF-LS-32-300-2.5P 8022571

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
€ 625,05 excl. BTW
/ stuk
€ 756,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen